- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ブレーカー取付レールのおすすめ人気ランキング
ブレーカー取付レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新130件の「ブレーカー取付レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 取付台」、「端子台用レール」、「リレー レール」などの商品も取り扱っております。
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理
定尺(mm)
1000
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
材質
アルミ製
適合レール
IEC35mmレール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
支持レール1m
寸法(mm)
-
19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質
アルミ・スチール
色
ホワイトグレイ
規格
EIA規格
表面処理
白色アルマイト
対応
RoHS
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質
アルミニューム製
汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)。簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)。高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応。仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
DIN規格レールです。
材質
アルミA6063
適合
中間板/全製品共通
トラスコ品番
391-8637
長さ(mm)
1000
質量(g)
204
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル
間口(mm)
67
奥行(mm)
776
高さ(mm)
62
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×776×62
対応機種
RACSV18UN
アズワン品番
64-0878-14
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)
30
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色
黒半つや
材質
鋼板 SPCC t2.3
表面処理
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。