- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー200V兼用100Vのおすすめ人気ランキング
ブレーカー200V兼用100Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ブレーカー200V兼用100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相 200v 20a コンセント」、「パナソニック コンセント 200v 20a」、「NFB 20A」などの商品も取り扱っております。
100V、単3 200V用が同一寸法!!
JIS協約形モジュール
仕様
モータ保護用漏電ブレーカ
付属品
取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)
質量(kg)
0.45
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×100×60
接続方式
線押え端子(M5)
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
主な用途
モーター保護用
相線式
3Φ3W
接続可能電線(mm2)
22
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式
完全電磁式
定格感度電流(mA)
30
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
適合安全規格
電気用品安全法
フレーム(AF)
50
動作時間(s)
0.1以内
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15/20
適合プレート
フルカラー3コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15/20
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
用途分電盤用、主回路用
型式
BH-K
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
小形遮断器のスタンダード
タイプ
絶縁枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品
端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)
25
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
54.5
質量(kg)
0.1
フレーム(AF)
30
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30