- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー500Aのおすすめ人気ランキング
ブレーカー500Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ブレーカー500A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ブレーカー」、「20A分電盤」、「ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
210
厚さ(mm)
274
質量(kg)
9
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)
141
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
極数(P)
3
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
105
厚さ(mm)
165
質量(kg)
2
縦(mm)
94
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
200-440
極数(P)
3
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
210
厚さ(mm)
274
質量(kg)
9
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)
141
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)50/36
極数(P)
3
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
種別
漏電遮断器(時延形)
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
熱動電磁
極数・素子数
3P3E
小形遮断器のスタンダード
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm2)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
適合
アイソレーション
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型
質量(kg)
単体1.3
規格
JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
フレーム
100AF
定格絶縁電圧(V)
AC800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
120×130×95.5
定格電流(A)
60
適合電線(mm2)
Max 60
保護機能
過負荷・短絡保護
端子構造
圧着端子用 M8
定格インパルス耐電圧(kV)
8
定格遮断容量(kA)
AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)
極数・素子数
4P3E
引外し方式
熱電ー電磁
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
210
厚さ(mm)
274
質量(kg)
10
定格電流(A)
600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)
141
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)50/36
定格感度電流(mA)
100・200・500
極数・素子数
3P
定格使用電圧(V)
200-440
極数(P)
3
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型
定格絶縁電圧(V)
(AC/DC)690/ 250
定格電流(A)
200
端子構造
【圧着端子用】M8
接続可能電線(mm2)
最大150
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
3P・3E
適合圧着端子
R22-8~CR150-8
引外し方式
【過電流】熱電ー電磁
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)
3
定格絶縁電圧(V)
600
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
幅(mm)
210
厚さ(mm)
274
縦(mm)
141
質量(kg)
9
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6