- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- ブレード 機械のおすすめ人気ランキング
ブレード 機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,618件の「ブレード 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空バキューム」、「ロータリーモア 替刃」、「乗用草刈機 替 刃」などの商品も取り扱っております。
適合機種
KRF25A CBF2525。KRX(S)5 KD751
寸法(mm)
38×95×5
1セット(4枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1箱(4枚)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
適合機種
KRF15A CBF1515。KRX(S)3 KD401
寸法(mm)
34×66×4
1セット(4枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
周波数(Hz)
50/60
電源
AC
電圧許容範囲
(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径
Rc3/4
使用環境条件
温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
1セット(6枚)
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)
44
タイプ
バキューム
寸法H(mm)
273
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1730
電源
AC
到達圧力(Pa)
8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)
276
寸法X(mm)
242
寸法W(mm)
646
寸法M(mm)
420
寸法N(mm)
470
寸法J(mm)
222
寸法V(mm)
220
駆動方式
セパレート
電圧許容範囲
±10%
吐出口径
Rc3/4
使用環境条件
温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)
60
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
適合本体
KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)
28
タイプ
バキューム
寸法H(mm)
257
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1730
電源
AC
寸法A(mm)
213
寸法F(mm)
111
到達圧力(Pa)
8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
198
モーター
三相標準モーター付
寸法W(mm)
521
流量(L/min)
280~685(60Hz)
主な用途
印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)
0.75
駆動方式
モータ直結
電圧許容範囲
±10%
吐出口径
Rc3/4
使用環境条件
温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)
60:推奨、80:最高
吸込口径
Rc3/4
ポンプの種類
ドライ
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)
4
仕様
4枚組
質量(g)
170
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
仕様
KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット
幅(mm)
-
高さ(mm)
-
奥行(mm)
-
電圧(V)
-
定格電圧(V)
-
排気速度(50/60Hz)(L/min)
-
到達真空度(kPa)
-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
吐出口径
-
騒音値(dB)(50/60Hz)
-
到達真空度(MPa)
-
吸込口径
-
ポンプの種類
-
ドライポンプ種類
-
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様
RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源
AC
モーター
三相標準モーター付
電圧許容範囲
(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件
温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類
ドライ
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60
色
透明
使用流体
空気・水(水、温水)・薬品・粉体
特性
耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。
オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。
通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)
9.3
長さ(mm)
85
刃厚(mm)
0.4
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)
10
色
透明
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性