ブロア モーター c26のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「ブロア モーター c26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 モーター」、「ブロアモーター」、「ブロワー モータ」などの商品も取り扱っております。





1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷


ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番 74250-50ME0/74250-50ME1/47226-4A00K/27226-4A00L/1A09-61-B10/1A09-61-B10A/MQ508920/MQ513417 型式 MF33S/DA17#/MR31S/MR41S/DR17#/MG33S/DG17#/MS31S/MS41S/DS17# メーカー スズキ/日産/マツダ/三菱 代表車種 MRワゴン/エブリイ/ハスラー/NV100/モコ/スクラム/フレアクロスオーバー/ミニキャブ/タウンボックス
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷



ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプ ファン単体 規格 UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源 AC 温度上昇 45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称 ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ) 100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度 85%以下(非結露) 絶縁階級 E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧 異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲 ±10%(各電圧共)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)