- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- ブロック コンクリート 100のおすすめ人気ランキング
ブロック コンクリート 100のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新407件の「ブロック コンクリート 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートブロック 角」、「置き基礎」、「ブロック塀」などの商品も取り扱っております。
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
13
タイプ
180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)
50
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度
(設計基準)50N
関連資料
寸法参考図(0.1MB)
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)
約7.8(1個あたり)
タイプ
150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合
(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質
(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)
250
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質
(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)
約17
深さ(mm)
(インサート)25
適合ボルト径
M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)
85(羽子板)
材質
コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)
50
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)
3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷