- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ブロックバスのおすすめ人気ランキング
ブロックバスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「ブロックバス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニブロックバス」、「アルミブロック」、「小型電気炉」などの商品も取り扱っております。
仕様
温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
制御方式
PID制御方式
型番
MyBL-10C
温度調節範囲(℃)
0~100
サイズ(mm)
162×110×140
アズワン品番
2-951-01
1個
¥78,900
税込¥86,790
当日出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様
温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)
種別
EB-303A
寸法(mm)
160×265×148
質量(kg)
2.8
電源
AC100V、2A
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止装置
ヒーター
面状ヒーター:200W
温度調節精度
±0.1~±0.3℃
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
電源コード
長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷
材質
ダイカストアルミニウム
付属品
ブロック取出しつまみ
品名
本体
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止
電源コード(m)
2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
温度調節精度(℃)
±0.1~±0.3
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別
MD-MINI
アズワン品番
2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
翌々日出荷
外形寸法(mm)
108×108×80
精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×110×136
温度調節範囲(℃)
室温-20~100
温度設定範囲(℃)
-10~100
アズワン品番
65-0891-71
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)
400
種別
EB-603A
寸法(mm)
270×265×148
質量(kg)
4
電源
AC100V、4A
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止装置
電源コード(m)
2
温度調節精度
±0.1~±0.3
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200
温度分布37℃時
±0.6℃
電源コード
3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥137,000
税込¥150,700
8日以内出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別
MC0203
アズワン品番
2-9528-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
~120
コンセント形状
アース線付3Pプラグ
温度精度
±3℃
温度制御方式
マイコンPID方式
適合アルミブロックサイズ(mm)
97×74×50
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品
外部温度センサ(PT1000)
電源(V)
115/220~240、50/60Hz
温度精度
温度設定/表示単位:0.1℃
設定温度範囲
室温+5~150℃
タイマー
1分~99時間59分
電源(V)
AC110
温度調節範囲(℃)
室温+5~150
タイマー
1分~99時間59分
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃時)
手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
仕様
可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7
質量(kg)
0.85(本体のみ)
入力電圧(V)
DC24、40W、AC100~240
サイズ(mm)
152(L)×120(W)×112(H)
アズワン品番
61-3733-85
タイマー
0~999 (min. or sec.)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。
質量(kg)
1
電源
DC12V 50/60Hz 60W
温度範囲(℃)
0~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×162×140
タイマー
1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
寸法(mm)
123×85×25
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別
ブロック1個架け
アズワン品番
3-7041-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷