ブロック恒温槽のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「ブロック恒温槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートブロック」、「恒温槽」、「アルミブロック」などの商品も取り扱っております。
コーニングデジタル恒温槽
大型のデュアルディスプレイで温度と時間を表示します。150℃までの広い温度幅ですので、分子生物学・病理学など多方面の用途に使用可能です。保護カバー付で安全性に優れています。
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

anatech(アナテック)電子冷却ブロック恒温槽
2ブロックの独立タイプで、各々のブロックで0~100℃の温度設定が可能です。ワンタッチ操作で設定温度の入力ができます。高性能なペルチェ素子を使用し、素早く設定温度に到達します。
仕様 本体 種別 本体(クールスタット) 寸法(mm) 300×330×200 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 600W 温度精度 ±0.2℃ 速度 【昇温】約15分(5~100℃迄)、【降温】約20分(100~5℃迄) 設定温度(℃) 0~100 アズワン品番 3-5204-01
1個
329,800 税込362,780
63日以内出荷


付属品 ブロック取出しつまみ 品名 本体 制御方式 PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置 温度過昇防止 電源コード(m) 2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃) 室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃) ±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W) (加熱)200 型式 DBH-1000型 質量(kg) 約3 電源 AC100V 50/60Hz 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×210×138(アルミブロック含まず) 温度制御方式 デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体 温度調節精度 ±0.5℃±1digit 保護機能 過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)。過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A) 温度設定範囲(℃) 室温+5~200 タイマー OFFタイマー方式(時間設定:1~999分) 設定最小単位 (温度)0.1℃
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

冷却方式 ペルチェ素子 加熱方式 シリコンラバーヒータ 機能 温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器 温度センサー 白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度調節範囲(℃) 4~100(試料温度センサ使用時は4~70) 動作周囲温度(℃) 5~35 温度調節精度(℃) ±0.1~0.2
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品 外部温度センサ(PT1000) 電源(V) 115/220~240、50/60Hz 温度精度 温度設定/表示単位:0.1℃ 設定温度範囲 室温+5~150℃ タイマー 1分~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別 MD-MINI アズワン品番 2-9528-01
1台
59,700 税込65,670
翌々日出荷

コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg) 約2.5 電流(A) 2 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 温度制御方式 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃ 保証期間 3年 外寸法(mm) 100×215×165 温度分布精度 0.4℃
1個
130,000 税込143,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源 AC100~120V 50/60Hz 温度(℃) 温度均一性/±1、温度安定性/±0.5 温度精度 ±0.5℃(37℃時) 設定温度範囲 室温+5~130℃(25℃時) タイマー 最大99時間59分
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg) 4.1(ブロック除く) 電源 AC100V 50/60Hz 160W 温度範囲(℃) (室温+5)~100 ヒーター 面状ヒータ 160W 温度精度 ±0.5℃(at50℃、無負荷時) 温度分布 ±0.5℃(at50℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×290×133mm 最高温度到達時間 36分(23℃→100℃) タイマー 1分~999時間 SVスタート
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別 ドライヒートブロック アズワン品番 61-4946-17
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様 ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分) 寸法(mm) 185×185×90 電源 AC100V・50/60Hz
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)ドライバス
電源(V) AC110 温度調節範囲(℃) 室温+5~150 タイマー 1分~99時間59分 温度調節精度(℃) ±0.2(37℃時)
1個
92,900 税込102,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオメディカルサイエンスドライブロックインキュベータ
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
質量(kg) 0.7 電源 DC24V 50/60Hz 35W 温度範囲(℃) (室温+5)~100 温度精度 ±0.5℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×155×115 タイマー 1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷


仕様 温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃) 質量(kg) 1 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 制御方式 PID制御方式 型番 MyBL-10C 温度調節範囲(℃) 0~100 サイズ(mm) 162×110×140 アズワン品番 2-951-01
1個
78,900 税込86,790
当日出荷

手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
仕様 可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7 質量(kg) 0.85(本体のみ) 入力電圧(V) DC24、40W、AC100~240 サイズ(mm) 152(L)×120(W)×112(H) アズワン品番 61-3733-85 タイマー 0~999 (min. or sec.)
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷