ブース デスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
142件の「ブース デスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティションブース」、「間仕切り」、「段ボールハウス」などの商品も取り扱っております。
リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
材質 天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂、機能:アジャスター機能、コードホール 幅(mm) 1036(連結型1018) 質量(kg) 基本型:45.5、連結型:33.5 チーク 高さ(mm) 1200(連結型1200) タイプ 組立:有り(組立式) 奥行(mm) 700(連結型700)
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

様々なシーンで活躍するパーソナルブース。背板ありのタイプです。向かい合わせにする場合などに適しています。天板奥側の両隅には配線を逃がすための切り欠きが付いています。
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 600 間口(mm) 736 有効内寸(mm) 天坂/700×532、脚部/700×682 外寸(mm) 736×600×1200 天板厚さ(mm) 18
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。 質量(kg) 約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×600×1200 天板高さH(mm) 720 天板厚さ(mm) 18 天板部均等耐荷重(kg) 約40
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。 付属品 2ヶ口コンセント(計1500Wまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×600×1200 天板高さH(mm) 720 天板厚さ(mm) 18 天板部均等耐荷重(kg) 約40
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワパーソナルブース W836×D1200
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm) 836 天板高さH(mm) 720 奥行(mm) 1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 836×1200×1200 材質 本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 質量(kg) 50 天板厚さ(mm) 18 天板部均等耐荷重(kg) 40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×550×720
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワPCブースデスク 増連 W700
パーソナルブース背板なしタイプの増連用。2席、3席…と横に繋げて設置する場合に、同シリーズの基本のパーソナルブースに接続することで、ひと続きのブースが作れます。背板なしタイプなので、壁付けする場合に適しています。
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 600 間口(mm) 718 キャスター なし 外寸(mm) 718×600×1200
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワPCブースデスクⅡ 基本背板付き W700
プライベート空間で集中できるPCブースデスクのW700基本の背板付き。 基本タイプは単体でも、別売の増連タイプ(Z-SHPCB2-70ADBPDB2)を連結してもご利用いただけます。 天板有効寸法はW700×D532mm、天板と側板に配線用の切り欠きがあります。 塾の自習室や、オフィス・コワーキングスペースの集中ブースに最適です。
材質 本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP 幅(mm) 736 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 600 天板耐荷重(kg) 約50
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワPCブースデスク 基本 W700
様々なシーンで活躍するパーソナルブース。背板なしタイプなので、壁付けする場合に適しています。天板奥側の両隅には配線を逃がすための切り欠きが付いています。
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 高さ(mm) 1200 奥行(mm) 600 間口(mm) 736 有効内寸(mm) 天坂/700×551、脚部/700×682 キャスター なし 外寸(mm) 736×600×1200 天板厚さ(mm) 18
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。 また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。 連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。
材質 天板:紙貼りメラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂 高さ(mm) 1200 タイプ 基本型 奥行(mm) 700 間口(mm) 836
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

web会議や配信はもちろん、飛沫感染対策や咳エチケット等、様々なシーンで活用いただけるフェルト製ブーススタンドです。折りたたむことでコンパクトに収納&持ち運びができるため、リビング等の生活スペースでのテレワークにもピッタリ。 12mmの厚めのフェルトを用いた特別仕様。幅1,000mmのタイプでも2kgほどと軽量なので、移動や収納も簡単。
用途風邪や咳など飛沫感染防止対策に。 集中して仕事をしたいときや、テレワーク時にダイニングテーブルの上に置いて使用。 話し声の音漏れ軽減に。 グレー
1台ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライパーティションブース
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。 材質 PET(フェルト) 幅(mm) 600 質量(kg) 約2.5 ライトグレー 高さ(mm) 600 奥行(mm) 500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

東亜無線電機音守
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備 こんな方におすすめです! 自分の個室を確保したい。 集中して勉強したい。 テレワークで利用したい。 仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏 材質 ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック 幅(cm) 横:91.5 照度(Lx) 【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110 高さ(cm) 194 標準装備品 換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル 防音性能 正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減) 奥行き(cm) 121 総質量(kg) 30.5
1式
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。 強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。 防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。 機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。 テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。
用途問診室、事務室、テレワーク用、授乳室、更衣室などとしてご利用いただけます。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×970×1670 本体質量(kg) 10 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1060×760×1600 材質 本体:強化ダンボール、補強材カーテンレール:木製 取扱説明書 (0.15MB)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター なし 張地 布張り 芯材 フェルト(PET) アジャスター なし
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

設置は簡単。 「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm) T5 取付方式 自立式 材質(パネル) ポリプロピレン 色(ジョー) ナチュラル
1組
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

背面板あり。ポリカーボネートタイプ。手元が明るく照度を確保。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm) 743 高さ(mm) 1200 質量(g) 24250 奥行(mm) 638 グリーン購入法 適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース2ヶ口コンセント付き。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備えデスクライト等の設置にも対応しています。 付属のコンセントは天板左下に固定してご使用ください。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べて設置する場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm) 836 天板高さH(mm) 720 奥行(mm) 1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 836×1200×1200 材質 本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 コンセント:合成樹脂 質量(kg) 50.5 天板厚さ(mm) 18 天板部均等耐荷重(kg) 40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×550×720 コンセント 定格電圧100V 屋内用
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワブースデスク T型
着席時に視界を遮る高さ1300mmのパネルが正面と中央でT字型につく2人席用デスクです。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。同じシリーズのL型ブースデスクと組み合わせると、限られたスペースに効率よくレイアウトできます。中央の仕切りパネルはやさしい印象の丸角デザイン。天板は1人分幅700mm、奥行き500mm、高さ700mmです。
材質 本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP 質量(kg) 約54 ナチュラル タイプ T型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1418×700×1304 天板厚さ(mm) 18 天板部均等耐荷重(kg) 約30
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷