ブームスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
184件の「ブームスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイク スタンド ブーム」、「ZOOM マイク」、「マイクスタンド」などの商品も取り扱っております。
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品 ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8") 寸法(mm) (ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900 質量(kg) 約1.9 タイプ ブームタイプ 機能 脚部ロック機能
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品 3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm) 853(ブーム) 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 960~1600(床面よりブーム部回転中心まで) ねじ 3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上 クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm) Φ740(開脚時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

付属品 変換ねじ×1 質量(kg) 約2.2 タイプ 床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式 仕上 一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装 取付ねじ NS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ) 最大伸長(mm) 約1045~1706 ベース径(Φmm) 710
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
付属品 マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文) 質量(kg) (製品)1.4 タイプ (ムーブ)アルミ押出材 耐荷重(kg) 0.8/1.75lbs ねじ規格 5/8インチ 天板厚さ(mm) (取付可能)10~60 マウント Cクランプ、インサート型マウント RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 水平方向 360 リーチ寸法(インチ) 32(約81cm)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質 鉄、ABS、ナイロン 質量(kg) 約1.5 ブラック ねじ規格 W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約165×165×330 有効伸長(mm) (ブーム)約320~630
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合 ホルダー部:3/8インチ規格 質量(kg) 3.2 長さ(cm) ブーム:84.0 寸法(cm) 高さ調整範囲:90~160.5 仕上 ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容 Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm) 水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合) ポール長(mm) 延長ポール:150 アーム長さ(mm) 下アーム:400、上アーム:400 クランプ開口(mm) 最大60 仕様 カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番 722-4141 取付可能対象 マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上 クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじ U5/16 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質 本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品 スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm) Φ9.5~18
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約3.0cm径までのマイクに使用可能。 クリップタイプのマイクホルダー。 カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
899 税込989
当日出荷

床用マイクロホンスタンド。
適合 パナソニック製マイク 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 920~1560 ねじ 3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上 クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm) Φ740(開脚時)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]床置マイクスタンド
セット内容 クリップ式マイクホルダー、スタンド 材質 鉄、ABS 質量(g) (マイク)最大500まで 収納時寸法(mm) 101×91×700 高さ調整範囲(mm) (マイクスタンド)800~1400 マイク直径(Φmm) 45まで対応
1台
2,600 税込2,860
当日出荷

全長(mm) (組立時)910~1630 ホワイト タイプ ストレート 直径(Φcm) 上部パイプ:16、下部パイプ:23
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応したマイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。
材質 鉄、ABS、ナイロン 質量(kg) 約1.7 ブラック ねじ規格 W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約121×80×945 有効伸長(mm) 約900~1450、(ブーム)約770~1370
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷