- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- プチシーネのおすすめ人気ランキング
プチシーネのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新51件の「プチシーネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マレットフィンガー装具」、「指用シーネ」、「ギプス」などの商品も取り扱っております。
MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。
体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に!
MRI検査に対応
体圧分散性の向上
軽量・薄型で長期間の装着も快適
安全に優れた素材
使い捨てのため常に清潔
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用
仕様
幼児用
材質
アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
MRI検査に対応した点滴固定用シーネ専用カバーです。
伸縮性のある糸を使用しているため、折り曲げても中央部分がゆるむことなく使用できます。
コットン素材で、吸汗性に優れムレにくく快適です。
人体に有害とされるホルムアルデヒド乳幼児基準をクリアしています。
素材にラテックスを使用していません。
やさしい雰囲気のブルーとピンクのパステルカラーで、使用シーンや性別などで色別の使い分けが可能です。
1人に1枚使用でき、使い捨てのため清潔です。
伸縮包帯などを巻く業務の省力化が図れます。
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合
手足・指用
厚さ(mm)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。
青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
色
青
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)
1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
本体表面は汚れを落としやすいプラスチックシート製。
固定用ベルトは、穿刺部位に応じて位置を移動できます。
3号、5号、7号は固定部位に合わせて本体が曲げられます。
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
コンパクトで加工しやすい厚紙副子です。水で浸して柔らかくした状態で固定すると、乾燥時には硬く成型されます。使用部位に合わせて、カットしてお使いいただけます。
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)
1.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
弾力包帯
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器