プッシュアップ台のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「プッシュアップ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュアップバー」、「移乗台」、「プッシュ」などの商品も取り扱っております。
腕立て運動ができるコンパクトなタイプ。
仕様 強化・効果のある部位:腕・胸筋 材質 ポリプロピレン、TPR 寸法(mm) 約207×110×高さ115 質量(g) 300×2pcs
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

エクササイズマットやベッドなどの上で、起き上がり、立ち上がり練習時に使用。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具を回転するツイストタイプ。
仕様 強化・効果のある部位:腕・胸筋 材質 ポリプロピレン、TPR 寸法(mm) 約274×230×高さ140 質量(g) 900×2pcs
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

バーを握って腕立て運動ができる。
仕様 強化・効果のある部位:腕・胸筋 材質 ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル(PVC)、ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm) 約240×145×高さ150 質量(g) 260×2pcs
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スプリングの力を使って、曲げて鍛える。上半身を重点的に鍛えることができるアームバー。手首の強化、二の腕の引き締め、胸などの上半身の筋肉強化に。胸の前でアームバーの両端を握り、スプリングを曲げて戻す運動で筋肉を鍛える。握りやすいグリップ。
用途フィットネス、エクササイズ、トレーニング、シェイプアップ、ダイエット、ストレッチ、背中、胸、二の腕、手首、上半身、筋トレ、筋力トレーニング、運動、シェイプアップに。 材質 PP、TPR、スチール、HDR
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LITEC (ライテック)アームバー
自宅でできるお手軽トレーニング。上半身の筋力アップにお勧めのアイテム。
全長(cm) 56 材質 スチール・PVC 負荷重(kg) 負荷調整:30
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

仕様 組み立て式(要工具) 材質 スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg) 19 種類 ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×910×2100 アズワン品番 7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

材質 ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル(PVC)、ニトリルゴム(NBR) 質量(g) 520(2pcs) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×145×150 アズワン品番 64-7919-93 入数 2個
1個(2個)
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

シンプルな動き腹筋群だけでなく全身も鍛える。
仕様 強化・効果のある部位:腹部・腹筋群・背部・広背筋
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LITEC (ライテック)プッシュアップスタンド
コンパクトで腕・胸筋の強化に効果的です。
材質 PP・EVA 質量(kg) 約0.8 耐荷重(kg) 約100 寸法(cm) 約22×12×8
1個
890 税込979
8日以内出荷

ブラック×オレンジ 耐荷重(kg) 約100 高さ調節 10・15cn/2段階
1式
3,998 税込4,398
当日出荷

屋内用のプラスチック製の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置ができます。 軽量で移動がカンタン、また使用しない時は複数台重ねて収納できます。
用途事務所などでの簡易作業に。 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』
バッテリー電圧(V) 18 最大締付トルク(N・m) 強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M10 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~120 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース 質量(kg) 1.5(JP-L91850A装着、フック無時) モーター ブラシレスDCモータ ねじ締め能力(mm) 金物ねじ: 30~75 バッテリー リチウムイオン電池 JP-L91850A ビット挿入寸法(mm) 六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時) 使用充電器 JC-925A
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] セット商品数 15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 168×89×36 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 430 セット内容 ・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。・エクステンションバー75L。・プッシュタイプ ラチェットハンドル 送り角度(°) 5
1セット(15点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

表皮、皮下脂肪層、血管の構造が再現されたリアルな腕モデルです。血管と皮膚パッドが一体型のため、短時間でセットアップができます。モーター搭載で、手間のかかる血管内清掃がワンプッシュでできます。
セット内容 腕モデル、交換用皮膚パッド×2枚、腕モデル台(血流コントローラ)、セッティングプレート、疑似血液(30mL)、プラスチックボトル、接続チューブ×3本、バッテリーケース、キャリーケース 電源 ACアダプタ(付属) 松吉医科器械コード 24-5406-00
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質 ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合 (車輌)2t以下 質量(kg) 約1.6(1台) 能力(t) 2(2台使用時) 最高位(mm) 348 最低位(mm) 292 寸法(mm) 277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm) 1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。 質量(kg) 8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×1360×620 高さ調節 (レッグパイプ)4段階 折りたたみ寸法(mm) 幅320×長さ1230×厚さ200 背面(cm) 幅26×長さ103
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。 材質 プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
1セットほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)