- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- プッシュインパクト継手のおすすめ人気ランキング
プッシュインパクト継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「プッシュインパクト継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュインパクト」、「フレキシブルガス管」、「ガス フレキシブルホース」などの商品も取り扱っております。
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法D(mm)
37.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
45.1
寸法C(mm)
54.3
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
黄銅製
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.9
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
66.9
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
47.1
寸法C(mm)
96.6(施工後)
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
99.8
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
80
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法E(mm)
F22
寸法B(mm)
80
色(つまみ部)
ベージュ
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
長さ(m)
30