プッシュポンロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「プッシュポンロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉 チェーン」、「ダイアルロック」、「ボタン式南京錠」などの商品も取り扱っております。
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプ ダイヤルワイヤー錠 長さ(mm) 600 材質(本体) ダイカスト 質量(g) 280 ワイヤー長(mm) 600 キー方式 プッシュボタン式 太さ(mm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
ロック プッシュボタン式 線径(Φmm) 6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm) 600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質 本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm) Φ6×600 質量(g) 115 タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式 ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm) 長さ600×太さ10 ワイヤー長(mm) 600 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm) 700 キー数 4桁 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック プッシュボタン式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 寸法C(mm) 15.5 材質(吊) 真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプ ワイヤー錠 キー方式 ディンプルキー 太さ(mm) 12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質 (本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上 クロムメッキ 材質(本体) 亜鉛合金 ロック プッシュボタン式 材質(吊) 真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ900×太さ6 ワイヤー長(mm) 900 4桁マイセットダイヤル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
用途盗難対策! タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 サイズ(mm) 12×700
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に 長さ(mm) 900 キー方式 ダイヤル式 番号設定 太さ(mm) 10
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも タイプ ワイヤー錠 ブルー キー数 4本 キー方式 ディンプルキー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 370 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用 材質 鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック 長さ(mm) 500 呼び寸法 500mm ロック ダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)