プッシュマスター ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「プッシュマスター ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hivp変換アダプター」、「給水配管 材料」、「給湯用配管」などの商品も取り扱っております。
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質 PPS、他 種別 異径タイプ 寸法L(mm) 59.2 寸法D1(Φmm) 43 寸法D2(Φmm) 36.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 テーパーネジ品 材質 CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状 ストレート 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法F(mm) 46.0 寸法D(Φmm) 30.4 寸法E(mm) 36.0 寸法G(mm) 19.0
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質 PVC他 形状 アダプター 使用流体 水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 チーズ 材質 (樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他 寸法L(mm) 94.2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 形状 ストレート 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm) 81.7 寸法A(mm) 27.0 寸法D(Φmm) 30.4 寸法H1(mm) 35.8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類 樹脂管 材質 被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A) 13 長さL(m) 50 寸法D1(Φmm) 27 寸法D2(Φmm) 17 寸法t1(mm) 5 寸法t2(mm) 1.9 適合規格 JIS K6787。JIS K6769 最高温度(℃) 95 最低温度(℃) 管内の水が液体の状態で0 形状 パイプ 長さ(m) 50 内径(Φmm) 12.8(樹脂管) 呼び径 13A 規格 JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m) 50 肉厚(mm) 2.1(樹脂管) 外径(Φmm) 17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆厚さ(mm) 5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です 長さ(m) 10
1巻
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)