プッシュマスター継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「プッシュマスター継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュマスター バルブ」、「プッシュマスター ブリジストン」、「ポリブデン管用継手」などの商品も取り扱っております。
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質 PVC他 形状 アダプター 使用流体 水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 チーズ 材質 (樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他 寸法L(mm) 94.2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 材質 PPS、他 種別 異径タイプ 寸法L(mm) 59.2 寸法D1(Φmm) 43 寸法D2(Φmm) 36.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質 鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 形状 ストレート 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm) 81.7 寸法A(mm) 27.0 寸法D(Φmm) 30.4 寸法H1(mm) 35.8
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 使用温度範囲(℃) 5~90
1巻
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。 バルブ種類 ボールバルブ 形状 ストレート 使用流体 材質 砲金(CAC406(青銅)) ハンドル形状 首長形 表面処理 Ni-Crメッキ処理 仕様 平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 テーパーネジ品 材質 CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状 エルボ サイズ NAE13J3 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm) 13.0 寸法F(mm) 26.0 寸法D(Φmm) 30.4 寸法E(mm) 47.9 寸法L2(mm) 39.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 テーパーネジ品 材質 :CAC406(青銅)脱鉛処理 他 形状 エルボ 寸法H(mm) 25 寸法L1(mm) 77 寸法F(mm) 48 寸法D(Φmm) 36.7 寸法E(mm) 39 寸法L2(mm) 49 寸法N(mm) 27 寸法G(mm) 52 寸法L0(mm) 10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷