- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- プッシュリベット 内張りクリップのおすすめ人気ランキング
プッシュリベット 内張りクリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「プッシュリベット 内張りクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュリベット」、「プッシュリベット 6mm」、「プッシュリベットクリップセット」などの商品も取り扱っております。
メーカー
トヨタ、日産、三菱、スズキ、スバル、マツダ、いすゞ
色
黒
セット内容
MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
メーカー
トヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野
色
黒
主な適合純正品番
90467-06133-C0トヨタ・90044-67517-000ダイハツ・09409-06322-SPKスズキ
質量(g)
12
適合板厚(mm)
3.5~5.0
メーカー
トヨタ・ダイハツ・スズキ
適合穴径(Φmm)
Φ6.0
1個
¥499
税込¥549
欠品中
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
セット内容
MN9:63844-01A00。MN13:90909-07043。MN14:01553-01155。MN17:66860-01W01。MN22:63848-01G00。MN28:63854-01A00。MN52:01553-09321。MT27:90467-07029。MT63:90467-09139。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。MH29:91503-SZ3-003。MH34:91503-SZ5-003。MH35:90157-SP0-901。MH38:91512-SX0-031。MS1:90467-07164。MS4:09409-08327。MB16:MR200300。各10個
1セット(180個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質
PA
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合純正品番
90467-07041-33トヨタ・09409-07308スズキ
質量(g)
12
適合板厚(mm)
2.5~3.5
メーカー
トヨタ・スズキ
適合穴径(Φmm)
Φ6.5~7.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷