- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- プッシュロック 継手のおすすめ人気ランキング
プッシュロック 継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,121件の「プッシュロック 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュロック」、「プッシュマスター継手」、「ポリブデン管用継手」などの商品も取り扱っております。
材質
PPS、他
形状
エルボ
使用流体
水(給水専用)
材質
砲金(CAC406C(青銅))
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
ストレート
材質
ポリブテン(PB)
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状
オスアダプター
使用流体
水(給水専用)
形状
エルボ
材質
ポリブテン(PB)
種類
塩ビ・樹脂管用継手
仕様
平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
材質
本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L2(mm)
16.0
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水(給水専用)
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
種類
樹脂管
厚さT(mm)
5
適合規格
JIS K6778/6792
形状
チーズ
材質
(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
寸法L(mm)
94.2
仕様
お湯OK
材質
PPS樹脂
寸法L2(mm)
14.5
形状
チーズ
材質
ポリブテン(PB)
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状
エルボ
使用流体
水(給水専用)
保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
使用温度範囲(℃)
5~90
形状
ストレート
材質
PPS、他
種別
異径タイプ
寸法L(mm)
59.2
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
36.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
形状
ストレート
材質
PPS、他
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水(給水専用)
用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水
材質
砲金(CAC406(青銅))
ハンドル形状
首長形
表面処理
Ni-Crメッキ処理
仕様
平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5
材質
鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状
メスアダプター
使用流体
水(給水専用)