プッシュロックIIのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「プッシュロックII」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュマスター」、「架橋ポリエチレン管 キャップ」、「プッシュロック」などの商品も取り扱っております。
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン) 材質 本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604) 形状 ストレート 種類 塩ビ・樹脂管用継手 寸法L2(mm) 16.0
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質 PVC他 形状 アダプター 使用流体 水(給水専用)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 テーパーネジ品 材質 :CAC406(青銅)脱鉛処理 他 形状 エルボ 寸法H(mm) 25 寸法L1(mm) 77 寸法F(mm) 48 寸法D(Φmm) 36.7 寸法E(mm) 39 寸法L2(mm) 49 寸法N(mm) 27 寸法G(mm) 52 寸法L0(mm) 10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様 日本水道協会認証登録品(G-671) 材質 PPS 形状 チーズソケット 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

施錠・解錠がワンタッチでできます。
用途ドア 材質(本体) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303) 表面仕上げ ヘアライン仕上 材質(つまみ) ABS樹脂 タキゲンコード 20980
1個
834 税込917
当日出荷

用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。 バルブ種類 ボールバルブ 形状 ストレート 使用流体 材質 砲金(CAC406(青銅)) ハンドル形状 首長形 表面処理 Ni-Crメッキ処理 仕様 平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)