プッシュ式水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「プッシュ式水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 プッシュ」、「オートストップ水栓」、「自動止 水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:95 形状 止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類 単水栓 取り付け形状 一体型 表示 ボタン表示:PUSH 機能 オートストップ 形態 吐水:ソフト 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)ハンドルを押す 関連資料 水栓タイプ 自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 固定122(壁から) グリーン購入法 適合
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 27±2 吐水口長さ(mm) 固定95 グリーン購入法 適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm) 250×190×420
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質 青銅 取付穴径(Φmm) 22~26 厚さ(mm) 5~35 水栓タイプ 自閉水栓 アズワン品番 64-6486-84
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷


パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm) 13 仕様 セルフストップ、防かびホース 機能 逆止弁付 水栓タイプ 自閉水栓
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 36±2 吐水口長さ(mm) 固定120 グリーン購入法 適合
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

INAX(LIXIL)バス単水栓
用途洗い場専用、バス単水栓 呼び径(mm) 13 位置 (吐水口)壁面より121mm 水栓タイプ 自閉水栓
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所 浴室 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 固定121±5(壁から) グリーン購入法 適合
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 取付穴径(Φmm) 23~27 水栓タイプ 自閉水栓
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
アズワン品番 64-6487-52 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
呼び径(mm) 13 材質 黄銅 アズワン品番 64-8763-79 水栓タイプ 自閉水栓
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)