- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- プラ メッシュのおすすめ人気ランキング
プラ メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,646件の「プラ メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックメッシュ」、「ネトロン シート」、「土留めシート」などの商品も取り扱っております。
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
穴径(Φmm)
3
長さ(m)
1
材質
ナイロン
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
色
シルバー
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
色
ブラック
サイズ(mm)
85×2700
サイズ
85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
色
緑
目合い(mm)
(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
材質
高密度ポリエチレン
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
250
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ
160×6000
セット内容
ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質
(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)
160×6000
取付
雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポリエチレン製の角目ネットです。
幅広い用途で利用されています。
用途園芸、装飾等多様な用途に使用できます。
材質
高密度ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
横:幅 約3.0 / 厚み 約2.5、 縦:幅 約2.0 / 厚み 約2.0mm
幅(m)
1
目合い(mm)
約14
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
ポリエチレン
コンテナ種類
メッシュ
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)
1
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質
樹脂
ピッチ
1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)
5