- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- プラ リベットのおすすめ人気ランキング
プラ リベットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新563件の「プラ リベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンロック」、「プッシュリベット」、「プッシュ クリップ」などの商品も取り扱っております。
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリアセタール
仕様
白
2018年トラスコ掲載ページ
2 0630
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
ナイロン66
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
1.6
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
6
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
プラスドライバーで簡単に脱着可能。
再使用可能。
用途プラスチックリベット用セット
セット内容
リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
46ナイロン
色
黒
熱変形温度(℃)
190(1.80Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質
PE
頭径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
7
セット内容
MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)
1.5/2.5
材質
PP
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
5
1パック(50個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)
1.4
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。