- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- プライスシールのおすすめ人気ランキング
プライスシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新137件の「プライスシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発注カード」、「値札シール」、「プライスカード」などの商品も取り扱っております。
プライス表示に最適なシールです。目立ちやすいシンプルデザイン。シート付タイプ。
仕様
シート付
材質
上質紙タック紙
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
材質
透明PET50ミクロン
寸法(mm)
25×30
「税込価格」表示ができるタイプです。
文字
税込 \入り
材質
上質タック紙
質量(g)
40
紙厚(mm)
0.13
シートサイズ(mm)
148×100
口留に最適な透明シールにプル部分が付いています。貼り作業時はもちろん、開封時も掴みやすくなっております。
材質
透明ネーマー
形状
楕円
イラストが苦手、POPを書く時間がないという声にお答えした、POPカードに簡単にイラストやふきだしを「ちょい足し」出来る便利なパーツです!
仕様
21種類セット
1セット
¥769
税込¥846
5日以内出荷
蛍光カラーが目を引くカードです。値札やPOPとして自由にお使いいただけます。
用途プライスカード
材質
特殊蛍光IJ用紙(145g/m2)
入数
30枚袋入
プライス・表示などに便利なラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れてキレイにはがせる粘着剤を使用しています。
色
白無地
適合
手書き
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
89
紙質
上質紙
粘着性
キレイにはがせる
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m2)
125(0.13mm)
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
きれいにはがせる
隠れたロングセラー商品。商品名や商品No.等も書き込み可能。フックに商品がかかった状態からでも品切れカードを差し込める切込み入り。商品が売り切れたときに何もナシでは…品切れ表示は忘れずに!
材質
アイボリー紙(420g/m2)
穴径(Φmm)
穴直径8mm
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)
15×7.5
入数
0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689
税込¥758
当日出荷
寸法(mm)
6×10(文字入:W16)
お店の棚やショーケースには欠かせない必需品
寸法(mm)
3×5(文字入:W7.5)
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数
1
質量(g)
270
ラベル枚数(1巻当り)
1000
紙製プライスボード専用の数字シールセットです。※こちらの商品は数字のみです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に!
材質
紙
仕様
※数字の単品販売はしていません。ご了承ください。
セット内容
ホルダー×10 数字シート×10 無地シート×1
サイズ
表示(ホルダー)部
素材
スチール製