- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- プライスフックのおすすめ人気ランキング
プライスフックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「プライスフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライスカードホルダー」、「値札ホルダー」、「プライスケース」などの商品も取り扱っております。
6Φのフックに取り付けれるプライスカードホルダーです。
左右45°首振り機能付きです。
材質
ABS樹脂
仕様
カードホルダー別売
サイズ
フック部
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
仕様
組立式、PC値札ホルダー別売
サイズ
W2.4×D24×H6.7cm フック部
アズワン品番
61-7182-95
素材
ABS樹脂製
1セット(10本)
¥1,130
税込¥1,243
7日以内出荷
プライスカードを左右に角度が振れます。
用途6.5×3.0PCフック差込用。
色
クローム
シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
材質
(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS
適合径(Φmm)
6
色
クリア
材質
透明樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質
(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
PCフックが取付られないフックの為のプライスカード表示用フック。
用途PCフックが取付られないフックの為のプライスカード表示用フック。
色
クローム
材質
(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
プライスカードを左右に角度が振れます。
用途5.0×3.1PCフック差込用。
色
クローム
軽量で錆びないフックで長さが200~300mmの調整可能です
材質
ABS
色
白
タイプ
組み立て要
適合寸法(mm)
高さ35・幅24・奥行21・長さ200・250
1袋(50本)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別
Φ6mmフック専用
材質
樹脂製
仕様
上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
Φ6
サイズ
L200
耐荷重(kg)
2
1本
¥199
税込¥219
当日出荷