プライヤー 釣りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
216件の「プライヤー 釣り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣り ペンチ」、「釣り」、「フィッシングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。 種類 ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.5以下 先端形状 ロングノーズ 硬度HRC(刃部) 46~50 仕様 バネ付 材質 ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。 寸法(mm) 85×210 先端 ベント バネ 無し セット内容 ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし 全長(mm) 約165
1個
649 税込714
当日出荷

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類 ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.5以下 先端形状 ロングノーズ 硬度HRC(刃部) 46~50 仕様 バネ付 材質 ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm) 150 質量(g) 72 切断能力(mm) Φ1.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 223 先端形状 ロングノーズ サイズ(inch) 9 タイプ ステンレスロングノーズ 厚さ(mm) 24 トラスコ品番 818-4336 材質 ステンレス 質量(g) 278
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類 その他プライヤ 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 厚さ(mm) 12 先端形状 フラットノーズ 先端厚さ(mm) 2.3
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類 その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質 炭素鋼(S58C) 質量(g) 125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm) 141 トラスコ品番 828-3580 質量(g) 70 先端 先曲がり 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 40 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm) 160 先端 先曲がり 材質 S55C 質量(g) 141 最大口開き(mm) 40 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1本
858 税込944
当日出荷

手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 116 先端形状 フラットノーズ サイズ(inch) 4.5 厚さ(mm) 8 材質 アルミニウム合金 質量(g) 55
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9869 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質 ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度 HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線 0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm) 167 トラスコ品番 828-3544 質量(g) 130 先端 ベント 頭部厚(mm) 9 頭部幅(mm) 15 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 先端長(mm) 48 バネ 無し 柄幅(mm) 57 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途奥行のある作業場所に最適 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 219 先端形状 ロングノーズ サイズ(inch) 8.5 タイプ ステンレスロングノーズ 厚さ(mm) 12 トラスコ品番 818-4338 材質 ステンレス 質量(g) 185
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途細かい作業向き 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 131 先端形状 フラットノーズ サイズ(inch) 5 タイプ ステンレス 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 818-4339 材質 ステンレス 質量(g) 77
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質 ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度 HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線 0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サビに強いステンレス製です。小さなボルトもつかめるギザ刃付です。丸いモノがつかみやすい丸刃付です。バネ付で連続作業も楽に行えます。狭い所に便利な先曲がり、先細タイプです。
用途ホビー、フィッシング等狭い所での作業。 材質 ステンレス鋼(SUS420J2) 切断能力(mm)軟鉄線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷