- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- プラグ 引掛形2pのおすすめ人気ランキング
プラグ 引掛形2pのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新169件の「プラグ 引掛形2p」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック プラグ 20a 250v」、「引掛形→平刃形」、「抜け止めコンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
62
寸法B(Φmm)
41
寸法C(Φmm)
12.5
適合コードコネクタボディ
WA5219K
適合埋込コンセント
WF2220BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
色
黒
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
64.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
13.5
適合コードコネクタボディ
WA5319K
適合埋込コンセント
WF2315BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
防水/○
適合電線(mm2)
2CT0.75~2VCT2
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
ブラック
寸法A(mm)
38
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
23
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
2、2.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
タイプ
ナイロンカバー
寸法L(mm)
63.5
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
89
寸法B(Φmm)
44
寸法C(Φmm)
12.5
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
タイプ
圧着端子結線可否:×
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
対応
RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
色
黒
適合圧着端子
R3.5-4
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
39.5
寸法L(mm)
86.5
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30