- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- プラグアダプターのおすすめ人気ランキング
プラグアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,329件の「プラグアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 変換 アダプター」、「抜きやすい コンセント」、「コンセント L字」などの商品も取り扱っております。
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。
差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。
使用しない側の差込口をガードします。
口数
1口(ストレート/L型を選択)
プラグ形状
2P
機能
耐トラッキング絶縁カバー付
色
(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ
仕様
耐トラッキング絶縁カバー付
タイプ
ストレートタイプ、L型
定格
15A・125V
コンセント形状
2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×125×42
アース端子
×
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
コンセント個数
1
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
付属品
絶縁カバー
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×43×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P(アースコード付き)
仕様
アースコード付き
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×30×28
定格容量
125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
定格
15A 125V
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ
2P
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×47×36
適合プラグ(タイプ)
BF、B3、C、CB、SE、O、O2
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
色
パープル
コンセント形状
A/C/CB/SE/O/BF/B3/B
定格入力電圧(V)
250
定格入力電流(A)
10
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。
電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
定格
125V 15A
色
ホワイト
定格電力(W)
合計1500まで
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
仕様
アースターミナル付
材質
ユリア樹脂
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×25×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
色
白
コンセント個数
1
本体質量(g)
22
定格入力電圧(V)
125
定格入力電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×15×47
定格入力(W)
合計1500まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量
15A/合計1500Wまで
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
入数
(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐雷サージ
なし
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格
15A 125V 1500W
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ
横
質量(g)
16
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×40×16
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
色
ホワイト
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
24×43×18
差込口形状
ノーマル
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
結線方式
巻締端子式
仕様
平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
国によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を国内で使用する際に使用できます。
材質
耐火性ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
13
コンセント形状
Cタイプ
定格入力電圧(V)
125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×45×14
定格入力電流(A)
6
プラグ形状
Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
¥349
税込¥384
当日出荷