- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- プラグNPTのおすすめ人気ランキング
プラグNPTのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新149件の「プラグNPT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ メクラ」、「1/4 メクラ」、「NPT」などの商品も取り扱っております。
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-23
1個
¥240税込¥264
当日出荷
材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
清水製作所[継手]SR09GNアダプタ(NPT)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-24
1個
¥420税込¥462
当日出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
材質SWCH10R表面処理黒色酸化皮膜















![MS3プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34682575-130919-02.jpg)




![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683327-150918-02.jpg)