- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- プラジェットのおすすめ人気ランキング
プラジェットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新191件の「プラジェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温風ドライヤー」、「ヒートガン」、「プラジェットミニ」などの商品も取り扱っております。
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品
フィルター・R型スタンド。スプーンノズル(AT-11)。集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番
331-8729
種別
本体
質量(g)
750
スイッチ
3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×70×191
風速(m/min)
1000
風量(L/min)
180
アズワン品番
6-477-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番
473-6966
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
22日以内出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別
ハンディタイプ
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター・R型スタンド
種別
本体
質量(g)
950
スイッチ
4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×70×200
風量(L/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別
替ヒーター
溶接用(集中熱風ノズル)
種別
集中熱風ノズル
適合
熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番
127-8282
質量(g)
50
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プラジェット用のスタンドです。
用途PJ-210Aを一時的に置くときに使用
トラスコ品番
805-2538
適合機種
PJ-210A
材質
樹脂
質量(g)
30
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き
質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
スイッチ
電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
47×49×245
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。
標準品として1200Wが装着されています。
用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。
屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。
ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。
固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番
053-58-13-02
トラスコ品番
127-8215
寸法(mm)
96×280×96
質量(g)
1200
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
3段切換え(切・冷風・熱風)
風量(m3/min)
0.14
風速(m/min)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
長尺シート用(平形ノズル)
種別
平型ノズル
適合
PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218A
トラスコ品番
127-8291
質量(g)
74
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラジェット用のスタンドです。
ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。
熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
トラスコ品番
805-2542
適合機種
PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A
材質
鋼線
質量(g)
48
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
ストラップ
スイッチ
【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×47×49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合
PJ-206A1
種別
モーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別
スプーンノズル
適合
PJ-206A1/208A1/210A/214A/218A
トラスコ品番
127-8274
質量(g)
58
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷