プラス モイストのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
46件の「プラス モイスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膚保護テープ」、「止血用品」、「止血 パッド」などの商品も取り扱っております。
非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ 未滅菌タイプ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。 優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。 防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。 創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。 サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。 非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。 薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。 ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。 従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質 アルギン酸カルシウム不織布 寸法(mm) 80×300 タイプ 未滅菌タイプ アズワン品番 8-6523-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1シート
1,198 税込1,318
当日出荷

創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!。10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。
用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。 材質 ポリウレタン、ハイドロコロイド 滅菌 未滅菌 寸法(cm) 10×40 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
989 税込1,088
当日出荷

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。 EOG滅菌済。
厚さ(mm) 3 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131100 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(120枚)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疎水性の特殊な表面材が、キズを適度な湿潤状態に整え、治癒までやさしく保護します。 乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎます。 固着しないので、交換時の痛みも少なく快適です。 キズから出る過剰な浸出液を吸収し、「ムレ」、「浸軟」、「カブレ」等の皮膚トラブルを防ぎます。 手間なく簡単にキズを処置することが出来ます。 吸収量は一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応できます。 極めて低コストで経済的です。
寸法(mm) 200×250 タイプ 未滅菌タイプ アズワン品番 8-2326-07 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMTA00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋(20枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。 圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。 EOG滅菌済。
厚さ(mm) 9 プレート寸法(mm) 36×30 パッド寸法(mm) 27×15 テープ部分(mm) 40×120 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131140 松吉医科器械コード 07-3425-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(30枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。 基材 ポリウレタン 材質(パッド) ハイドロコロイド 粘着剤 アクリル系 機能 防水 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00110000012
1箱(3枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法 (1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞光メディカルプラスモイストDCR
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
幅(mm) 125 タイプ ロールタイプ 長さ(m) 3 アズワン品番 8-6522-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00 松吉医科器械コード 24-2660-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容 応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g) 630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×190×125 材質(ケース) ポリ塩化ビニル アズワン品番 3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。 献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。 EOG滅菌済。
粘着面(mm) 39×80 パッド寸法(mm) 27×15 厚さ(mm) 6 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131130 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。
寸法(mm) 125×100 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00 松吉医科器械コード 24-5545-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(3枚)
979 税込1,077
当日出荷

透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。
仕様 γ線滅菌済(個包装) 材質 パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00110000012 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(30枚)
5,940 税込6,534
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞光メディカルプラスモイストDC
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
寸法(mm) 125×125 タイプ シートタイプ アズワン品番 8-6522-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00217PMDA01 松吉医科器械コード 24-2661-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(5枚)
1,398 税込1,538
翌日出荷

創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。 創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。 創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。 パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。 表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。 表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。 経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm) 45×45 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(30枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。 衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。 水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様 γ線滅菌済 規格 一般医療機器クラスⅠ
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

病院で使用されているモイスキンパッドを小売店向けに少数入数にしたパッケージ。 表面材(肌面)のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部を保護する外科用パッドです。 表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。 創の状態に合わせて、軟膏材との併用が可能です。 外側は外部からの水分や汚物の侵入を防ぎ、内部がムレにくい透湿性防水フィルムです。
仕様 滅菌済 サイズ LL パッド寸法(mm) 150×150 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋(4枚)
859 税込945
当日出荷

止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。 伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。 1袋1枚入でEOG滅菌済です。 血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。
材質 パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂 寸法(mm) 35×80 粘着剤 アクリル系粘着剤 パッドサイズ(Φmm) 20 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00243000102 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。 ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。 ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果 消毒 成分 塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(50mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 25 直径(Φmm) 20 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00023A00104 松吉医科器械コード 24-2669-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10個×25袋)
6,998 税込7,698
7日以内出荷