- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- プラスチック カバーガラスのおすすめ人気ランキング
プラスチック カバーガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新285件の「プラスチック カバーガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄いガラス」、「マイクロスライドガラス」、「剥離防止剤」などの商品も取り扱っております。
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)
22×22
厚さ(mm)
0.17~0.25
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)
20×20×0.1(厚さ)
材質
透明プラスチック
1セット(50枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)
25×75
厚さ(mm)
約1.0
材質
ポリスチレン
1組(150枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
透明で割れにくいプラスチック製(PVC)です。
寸法(mm)
22×22
厚さ(mm)
0.17~0.25
1セット(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番
863-14-02-61
厚さ(mm)
0.12~0.17
寸法(mm)
18×18
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
26×76
平面度(mm)
-
アッベ数
-
厚さ(mm)
0.12~0.17
材質
硼珪酸ガラス
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
入数(枚)
100
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)
0.5±0.1
入数(枚)
25
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
屈折率
ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)
0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
真空パック包装をしています。
寸法(mm)
18×18
厚さ(mm)
0.13~0.16
仕様
真空パック包装
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
材質
ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)
0.13~0.16
材質
硼珪酸ガラス
規格
DINISO8255
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)
0.12~0.17
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質
高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)
26×76
材質
高級硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
1.5220±0.001ND
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
色
無色透明
表面処理
くっつき防止の特殊コーティング
屈折率
Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)
0.010以下
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ナチュラル