- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- プラスチック 容器 5Lのおすすめ人気ランキング
プラスチック 容器 5Lのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新162件の「プラスチック 容器 5L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄尿瓶」、「耐薬品容器」、「プラスチックバケツ」などの商品も取り扱っております。
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級
その他のもの
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)
-40~70
危険物の類別
非危険物
光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。
容量(L)
5.5
トラスコ品番
330-2598
種別
400606-00BK
材質
PP
色
ブラック
質量(g)
193
有効内寸(mm)
197×170×2.45(250)
外径(Φmm)
229
外寸(mm)
229×190×208
内寸(mm)
208×188×197
内径×高さH(Φmm×mm)
208×188
圧縮荷重(kN[kgf])
2.45(250)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別
非危険物
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)
31.6
材質
高密度ポリエチレン
目盛
なし
口数
片口
ノズル
あり
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に
材質
HDPE
幅(mm)
190
色
グレー
高さ(mm)
235
質量(g)
370
奥行(mm)
145
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5L)
¥639
税込¥703
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
PE
色(本体)
白
色(フタ)
白
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
60
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)
31
仕様
偏平、中栓付
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
あり
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)
115