プラスチック 平台 車のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「プラスチック 平台 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車 600×400」、「台車 荷重200kg」、「キャスター付き台車」などの商品も取り扱っております。
物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ナイロン 積載荷重(kg) 120 キャスター 自在4個 キャスター径(Φmm) 65 特性 すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用) 材質(荷台) PP+バイオPE 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) 特性 軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在 キャスター径(Φmm) 65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×495×110 特性 スタッキング可 取扱説明書 (0.8MB) 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台) PP 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪) 熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ゴム キャスター 4輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 特性 コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(8台)
26,880 税込29,568
翌々日出荷

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。 車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 特性 コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
13,880 税込15,268
翌々日出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別 完成品 材質 樹脂 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具 スチール 特性 環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー - 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質 ポリプロピレン 車輪径(Φmm) 30 材質(車輪) ポリアミド 荷台寸法(幅)(mm) 342 材質(車輪・金具) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm) 502 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー90・60(大) 平台車
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm) 102 材質(車輪) ゴム 積載荷重(kg) 200 キャスター 4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備 荷台寸法(幅)(mm) 600 アズワン品番 64-5043-59 特性 静音 荷台寸法(奥行)(mm) 900 騒音対策 あり 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪) ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 100 材質(天板) 再生ポリプロピレン 100% 取付ピッチ(mm) 55×42(自在) 特性 軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm) 100 ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×520×150 特性 取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台) PP 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm) 85 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在 均等荷重(kg) 150 材質(車輪・金具) ナイロン・スチール キャスター径(Φmm) 85 取付ピッチ(mm) 83×40 特性 取っ手付き 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 材質(すべり止め) EVA 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg) 2 車輪径(Φmm) 50 材質(車輪) エラストマー 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 80 キャスター 自在車×4個 床面高さ(mm) 85 荷台寸法(幅)(mm) 285 特性 スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm) 420 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)