プラスチック 透明 ボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
206件の「プラスチック 透明 ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明 ボトル」、「アクリルボトル」、「広口ペットボトル」などの商品も取り扱っております。
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体) PP 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 98 目盛 あり 色(フタ) 材質(フタ) PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体) PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PCテクノボトル
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器 材質 本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃) 0~121
1箱(10本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スクリュー管瓶
容量(mL) 1.5 材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート 型番 No.03 口内径×胴径×全長(mm) 4.5×11.7×32
1本
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ 広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) 硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体) クリア 仕様 パッキン付き 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) 発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質 本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体) 塩ビ(PVC) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 80 材質(パッキン) 発泡ポリエチレン 中栓 なし パッキン あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体) ソーダガラス 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約100 クリア 目盛 なし 色(フタ) クリア 材質(フタ) PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃) キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン) LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体) PET 色(本体) クリア その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)