- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- プラスチックハードケースのおすすめ人気ランキング
プラスチックハードケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「プラスチックハードケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラハードケース」、「プラスチックケース」、「ハードケース」などの商品も取り扱っております。
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品
緩衝ウレタン
セット内容
緩衝ウレタン
材質(本体)
ポリプロピレン(pp)
タイプ
ウレタンフォーム付
クッション
ウレタン
仕切り
なし
鍵
南京錠取付不可
材質(クッション)
ウレタン
【耐荷重20kg】開口部が広いので取り出しが簡単です。フタと連動式のインナートレーが付いているので、小物収納にも便利です。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色
黒
タイプ
ウレタンフォームあり
クッション
ウレタンフォームあり
防塵防水性能
IP65
鍵
施錠用のカギ穴付き
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様
シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)
0.85
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
6.64
機能
自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能
IP67
外寸法(mm)
272×215×166
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
153.5
有効内寸法・幅(mm)
247
仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番
402-8678
材質
耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)
1.138
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
344
本体内寸法(mm)
450×320×75(蓋底100)
外寸法・間口(mm)
468
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容
緩衝ウレタン
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)
0.5
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
230
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
180
2018年トラスコ掲載ページ
4 2174
有効内寸法・奥行(mm)
145
有効内寸法・高さ(mm)
80
有効内寸法・幅(mm)
205
コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。
プラロックの採用により確実にロックします。
材質
PP
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能
IP67
防水性
IP67
コーナーに丸みを持たせることで、安全性と強度を併有させました。
ノコギリなどの長尺物の収納に最適です。
仕様
中皿付(取り外し可)
トラスコ品番
325-6260
質量(kg)
3.1
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
320
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)
3.01
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(g)
3010
タイプ
中皿あり
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約43×18×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切数(個)
なし
仕切り
フリー
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ
中皿あり
耐荷重(kg)
約20
中身が見やすい透明タイプです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
材質
PP(ポリプロピレン)
色
クリア
仕切数(個)
なし
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質
本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵
鍵有
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ
中皿あり
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式