プラスチックパレット トラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
138件の「プラスチックパレット トラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型パレット」、「重量パレット」、「プラスチックパレット」などの商品も取り扱っております。
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様 片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番 299-7673 幅(mm) 300 質量(kg) 13.9 高さ(mm) 150 間口(mm) 1400 最大荷重(N) (動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×89 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様 片面四方差し 適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番 287-0983 幅(mm) 260 質量(kg) 9.5 高さ(mm) 120 間口(mm) 1200 最大荷重(N) (動)9807、(静)19613 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×87 外寸法・奥行(mm) 1000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 仕様 片面四方差し 適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番 512-3968 幅(mm) 260 質量(kg) 8.8 高さ(mm) 125 間口(mm) 1100 最大荷重(N) (動)6865、(静)9807 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×88 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様 片面四方差し 適合 ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm) (中央桁)190 質量(kg) 10 高さ(mm) 150 間口(mm) 1100 差込口 (奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番 510-4491 幅(mm) 260 質量(kg) 10.8 高さ(mm) 150 間口(mm) 1100 差込口 (奥行側)260×88mm 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×88 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様 片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応 トラスコ品番 299-9960 材質 再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 11 ブラック 適合機器 ハンドパレットトラック・フォークリフト 最大荷重(N) (動)9807、(静)19613 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 115 中央桁幅(mm) 180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 255×85 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) - 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。 仕様 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み) トラスコ品番 562-6167 適合機種 ハンドパレットトラック・フォークリフト 材質 再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm) 120 タイプ 片面四方差し 奥行(mm) 1100 間口(mm) 1100 静荷重(kg) 最大:2000 適合機器 ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×87 最大動荷重(kg) 1000
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。 仕様 単面二方差し 高さ(mm) 120 板幅(mm) (中央)43
1枚
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質 ポリプロピレン(PP)。エラストマー樹脂 トラスコ品番 366-4929 厚さ(mm) 5 質量(kg) 0.9 間口W×奥行D(mm) 1075×1075
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ブルー 材質 硬質塩化ビニール(PVC) 付属品 ジョイントスペーサー 厚さ(mm) 48
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様 ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合 ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番 463-4691 幅(mm) 259 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 130 タイプ ネスティングタイプ 間口(mm) 1200 中央桁幅(mm) 196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 259×95 外寸法・奥行(mm) 1000
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。
適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm) 260 高さ(mm) 150 間口(mm) 1100 外寸(mm) 1100×1100×150 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×88 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様 種別:S605F 種別 2方差し単面使用型 質量(kg) 5.4 外寸(mm) 650×500×125 対応 ハンドリフト 外寸法・高さ(mm) 125 外寸法・奥行(mm) 500 外寸法・間口(mm) 650
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様 種別:D4-1111-11 種別 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
用途条件により、自動倉庫対応可。 適合 ハンドリフター・フォークリフト 型式 片面二方差し 高さ(mm) 150
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。 仕様 片面四方差し・ハンドリフター対応 適合 ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番 463-4802 幅(mm) 270 型式 片面四方差し 質量(kg) 14.5 高さ(mm) 150 間口(mm) 1200 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 270×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 270×90 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg) 19.5 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様 片面四方差し トラスコ品番 379-1435 適合機種 ハンドリフト 材質 リサイクルPP 質量(kg) 5.9 再生ブラック 高さ(mm) 144 奥行(mm) 600 間口(mm) 800 外寸(mm) 800×600×144 静荷重(kg) (最大)2000 適合機器 ハンドリフト 中央桁幅(mm) 100 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 250×110 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 225×90 最大動荷重(kg) 500
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット 適合 ハンドリフター・フォークリフト 型式 単面四方差し 高さ(mm) 124 中央桁幅(mm) 100
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)