- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- プラスチックベンダーのおすすめ人気ランキング
プラスチックベンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「プラスチックベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 ベンダー」、「塩ビパイプ 曲げる」、「座屈防止材」などの商品も取り扱っております。
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。
長さに応じ、自由にカット可能。
埋設配管の保護に最適。
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用
仕様
ドライフレックスパイプ用
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
1
適合管
ドライフレックスパイプ
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)
400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用
仕様
ドライフレックスパイプ用
トラスコ品番
812-7983
材質
ポリエチレン
質量(g)
180
長さ(m)
3
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用
材質
ステンレス
全長(mm)
2500
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)
2600
軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。
スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工
セット内容
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
材質
ばね鋼
全長(mm)
290
1セット(6本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番
812-7958
質量(g)
200
呼び径
13
全長(m)
3
適合管
ドライフレックスパイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
お得な6本セット品です
1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用
セット内容
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
全長(mm)
295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
銅管を中に差し込んで曲げます。
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用
適合サイズ
1/4″(6.35mm)
全長(mm)
2600
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セット内容
銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)
全長
1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°