- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- プラスチックボルト ナットのおすすめ人気ランキング
プラスチックボルト ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新174件の「プラスチックボルト ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックボルトナットセット」、「プラネジ」、「プラスチックボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリカーボネート
色
透明
規格
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
セット内容
EA945AG-3:M3ナット(100個)
EA945AG-4:M4ナット(100個)
EA945AG-5:M5ナット(100個)
EA945AG-6:M6ナット(100個)
EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個)
EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個)
EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個)
EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質
プラスチック
エスコ品番
EA945AH
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
材質
PCポリカーボネート
頭部形状
六角
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PCポリカーボネート
色
透明
頭部形状
六角穴付き
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
塩化ビニール(PVC)
規格
1種
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色
黒
頭部形状
六角穴付き
耐熱温度(℃)
105
穴の形状
六角穴
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ナチュラル
穴径(Φmm)
7
フランジ外径(Φmm)
15
材質
塩化ビニール
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
用途絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質
塩化ビニール(PVC)
種別
半ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目