プラスチック製樽のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「プラスチック製樽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 桶」、「農業用桶」、「漬物 桶」などの商品も取り扱っております。
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質 PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢崎化工漬物だる 体
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質 ポリエチレン クリーム
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。
材質 PE トラスコ品番 353-7277 種別 SKTR-65-BL 質量(kg) 3.55 ライトブルー 容量(L) 62.1 外径×高さH(Φmm×mm) 534×430 外寸(mm) 534×430×460 内寸(mm) 460×405×20.0(2040) 圧縮荷重(kN[kgf]) 19.3(1969)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル 材質 PE 仕様 持手ロープ付、底部金具あり、目盛り付き
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。 飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容 押しフタ 材質 ポリプロピレン(本体/押しフタ) グレー
1セット
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
用途粉体輸送に。 ブルー 材質 超高分子量PE
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質 PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。 材質 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) グリーン 仕様 内側に目盛付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。 容量(L) 77 材質 PP グリーン 外寸(mm) 566×566×470 内寸(mm) 493×493×447
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質 ポリエチレン クリーム
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)天昇 テンタル N75A 青
材質 PE 種別 N75 外寸(mm) Φ562×470 内寸(mm) Φ490×450
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。 持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして 糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として 農薬・肥料の調合などに 材質 ポリエチレン(PE) 商品タイプ 本体
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます 容量(L) 220 仕様 取手なし 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 10 ブルー 外径×高さH(Φmm×mm) 586×978
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

サンコー(三甲)漬物タル50K クリーム
種別 SK405000CL 材質 PE クリーム 容量(L) 50.2 外寸(mm) 508×374×458 内寸(mm) 458×345×PP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

押しフタ付です。 空気との接触面が少ない深型設計です。 味噌作り約21kgに最適な容器です。
材質 本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 高さ(mm) 355 幅(mm) 375(持ち手含む) 355(持ち手含まない) トラスコ品番 798-8222 質量(kg) 1 ブラウン 容量(L) 25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンコー(三甲)タル#200 青
材質 PP 種別 421201BL00 外寸(mm) Φ774×693 外寸法(Φ×Hmm) 774×693 内寸法(Φ×Hmm) Φ690×665
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

トラスコ品番 816-6663 種別 SKPDO200L2BL 材質 超高分子量PE 外寸(mm) 588×883×超高分子量PE
1個
42,980 税込47,278
当日出荷