- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- プラスチック試験管のおすすめ人気ランキング
プラスチック試験管のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「プラスチック試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ付チューブ」、「試験管 プラスチック 透明」、「ポリプロピレン管」などの商品も取り扱っております。
材質
PP(ポリプロピレン)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質
ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)
0.7
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質
ポリスチレン
仕様
押し蓋式
全長(mm)
90
質量(g)
5
呼称
Φ14.5×83
外径(mm)
15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
仕様
オートクレーブ可能
材質
PP
用途88310専用栓
品番
88318
寸法(Φ×mm)
11Φ
TGK品番
198-03-05-11
1個(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
キャップ付き。
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
容量(mL)
10
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
100
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)
16
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
耐薬性のPP製なので軽くて取扱いが便利です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質
PP
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)