- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- プラスチック透明容器のおすすめ人気ランキング
プラスチック透明容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新148件の「プラスチック透明容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飴容器」、「駄菓子容器」、「プラスチック 広口 容器」などの商品も取り扱っております。
用途粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
最大外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
ねじ込フタ
材質
ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
48
材質(本体)
硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
LDPE
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)
K-RESIN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
60
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PP
中栓
なし
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質
本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)
塩ビ(PVC)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
80
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン
中栓
なし
パッキン
あり
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質
バイオPET
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
材質
本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)
50
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)
115
材質
ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)
-5~60
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
材質(本体)
硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)
クリア
仕様
パッキン付き
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
発泡PE(ポリエチレン)
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質
PET樹脂