プラスフォッガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
54件の「プラスフォッガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミスト 発生器」、「ミスト配管」、「細霧器」などの商品も取り扱っております。
プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
仕様 ハウジング付 適合 DN740 (ノズル)青 使用圧力(MPa) 0.4 散水範囲(m) Φ0.4~0.5 散水量(L/分) 0.117
1個
389 税込428
5日以内出荷

平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。 (ノズル)青 使用圧力(MPa) 0.4 散水範囲(m) Φ0.8~1 散水量(L/分) 0.46
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L) 18 材質 噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg) 12.4 加湿能力(L/H) 4.8 粒子径(μm) 7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 1000~2380×350×400 ノズル数 2
1台
349,000 税込383,900
7日以内出荷

霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
用途4分岐タイプ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

青ノズルと併用で霧になりにくい 霧状になる現象を防ぎ、かん水の均一性を高くする部品。
適合 DN885青ノズル専用 使用圧力(MPa) 0.2 散水範囲(m) Φ8 散水量(L/分) 2
1個
129 税込142
当日出荷

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容 ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg) 8.2 ホワイト 消費電力(W) (本体)208 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 定格電圧 AC V 100 噴射量(mL/h) 780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 口ノズル径(mm) 1.0 液入口 G1/8 エア入口 G1/8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 (本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮 質量(kg) 4.2 タイプ セット 電源 AC100V 50/60Hz タンク容量(L) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×220×390 松吉医科器械コード 19-3060-00
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Cネジやプラスフォッガーに取り付けて止水するプラグ。
仕様 クロスソケット用プラグ
1個
129 税込142
当日出荷

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番 420-2660 材質 PA 質量(g) 350 長さ(m) 5 ピッチ(mm) 900
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止 タンク容量(L) 18 材質 噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304) 質量(kg) 12.4 加湿能力(L/H) 2.4 粒子径(μm) 7.5(平均) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 1000~2380×350×400 ノズル数 1
1台
339,000 税込372,900
7日以内出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度 120°(0.2MPa時) 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイ噴霧ノズル
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番 420-2686 材質 PA、ステンレス 質量(g) 45 使用圧力(MPa) 1.0~2.0 粒径(μm) 27~36 流体温度(℃) 1~40 適合流体 水(上水道水)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)