プラチナ線のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
126件の「プラチナ線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白金線」、「柄付針」、「プラチナ ワイヤー」などの商品も取り扱っております。


TGK(東京硝子器械)白金線
寸法(mm) Φ0.3×10 松吉医科器械コード 08-2690-01
1個
399 税込439
5日以内出荷


ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様 ホルダー付 寸法(mm) (白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
1個
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm) [ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm) 80Φ 材質 カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別 No.1 材質 WIRONIT(18-12ステンレス製) 穴径(Φmm) 内径:1.5、外径:2.5 直径×長さL(Φmm×mm) 0.5×50
1セット(10本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm) 109×109 厚さ(μm) 約0.1
1セット(10枚)
17,000 税込18,700
当日出荷

ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様 被覆なし、端末処理なし
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm) 【対応H管】Φ15 電極寸法(mm) 約70
1組(2個)
4,900 税込5,390
当日出荷

ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様 保持具と先端のニクロム線のセット 寸法(mm) Φ0.5×78
1本
999 税込1,099
当日出荷

高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質 ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HET型Tネック(小)熱電対端子にセラミック保護管をつけ、熱電対素線を挿入したタイプの熱電対です。特に高温用として最適です。
素線径(mm) 0.65
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)