- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- プラパイプのおすすめ人気ランキング
プラパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,078件の「プラパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック パイプ」、「塩ビパイプ」、「ABS樹脂パイプ」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)
約2
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)
Φ28
樹脂厚(mm)
1.1
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)
(呼び)4
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)
1000
材質
ポリペンコアセタール
色
白色
タイプ
POM-NC
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1012
長さ公差(mm)
0~+30.0
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)
1000
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質
エンジニアリングプラスチック(外装)
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質
ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)
0~+35.0
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
色
透明
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
パイプ
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PMMA
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ