プラマーソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「プラマーソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ksk プラマーソー」、「プラマー」、「シャーパー」などの商品も取り扱っております。
1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。 刃長(mm) 250 種別 ナイフ/プラマーソー 質量(kg) 0.12
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河部精密工業(KSK)プラマーソー 替刃
/ 管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要 PM-18L用 トラスコ品番 162-0720 種別 替刃 適合替刃/ナイフ品番 PM-18L
1セット(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 18山 トラスコ品番 361-7475 質量(g) 135 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要 260mm14山刃付 トラスコ品番 162-0754 種別 ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番 PM-SPK
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 10山 トラスコ品番 361-7491 質量(g) 140 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。 摘要 300mm18山刃付 全長(mm) 370 質量(g) 210 刃長(mm) 250 トラスコ品番 171-1270 種別 プラマーソー 材質 刃:ベーナイト焼入鋼。柄:アルミダイキャスト 適合替刃/ナイフ品番 PRD-18K
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

刃長(mm) 250 トラスコ品番 828-3314 材質 刃:焼入特殊鋼 全長(mm) 300
1個
709 税込780
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 295 質量(g) 65 トラスコ品番 361-7483 刃厚(mm) 0.7 材質(刃) 焼入特殊鋼
1枚
719 税込791
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
摘要 PRD-18用 トラスコ品番 171-1253 種別 替刃 質量(g) 550 適合替刃/ナイフ品番 PRD-18
1箱(10枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ 付属品 塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚 全長(mm) 370 質量(g) 115 山数 18山/26山
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください 刃長(mm) 240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm) 240 全長(mm) 370 ピッチ(mm) 約0.7 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長(mm) 250 トラスコ品番 171-1245 全長(mm) 300 質量(g) 280
1パック(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。 表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。 刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。 用途に合った替刃で作業性が向上します。 丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属 ハンドル色 本体:シルバー。握り:黒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm) 300 刃わたり(mm) 300 全長(mm) 488 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5842 質量(g) 178 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm) 225 全長(mm) 370 山数 130T 表面処理 無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm) 33 刃の厚さ(mm) 0.6 グリップ部(mm) 130×90×15 刃先処理 衝撃焼入れ 切り幅(mm) 0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷