プランクトンネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「プランクトンネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サランネット」、「ナイロンメッシュ」、「ナイロン網ネット」などの商品も取り扱っております。
ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。 えい行中に本体が浮き上がりません。
材質 金属活栓付・テトロン製 メッシュ 100 網サイズ(mm) Φ250×深さ450 ひも長(m) 6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
種別 PN-250N 長さ(mm) 網:約530 寸法(mm) オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17 寸法(Φmm) 網:250
1個
24,200 税込26,620
4日以内出荷

岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
メッシュ 100
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質 ポリエステル 質量(g) 約60
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。
種別 PN-300N 材質 ポリエステル(網) 長さ(mm) 網:約630 寸法(mm) オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17 寸法(Φmm) 網:300
1個
30,880 税込33,968
4日以内出荷

池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
セット内容 ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3 網目 約0.11×0.11mm
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~207μまでの幅広いバリエーション
仕様 メッシュの目開き:1μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質 ナイロン 質量(kg) 約0.3 アズワン品番 65-1857-92
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質 ナイロン(網)、木(柄) 長さ(mm) 930(木柄) 寸法(mm) オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25 寸法(Φ×mm) 200×340(網)
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ PP-1105 材質 PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm) 0.7 通気性 120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,700 税込11,770
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質 PTFE 適合流体 酸・アルカリなど 特性 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プランクトンを簡単に採集できます。片付け、収納の手間もかかりません。
セット内容 ろうと・鉄製三脚(内径85mm、高さ約135mm)・ろ過部コネクター(網目150メッシュ オープニング約0.11×0.11mm)・プランクトン採集びん3個
1個
11,500 税込12,650
10日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~206μまでの幅広いバリエーション
仕様 メッシュの目開き:200μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質 ポリエステル 質量(kg) 約0.3 アズワン品番 65-1857-91
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min) 340 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質 (ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)