- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- プランジベースのおすすめ人気ランキング
プランジベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「プランジベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 工具 トリマー」、「マキタ トリマー ベース」、「トリマー用集塵アダプター」などの商品も取り扱っております。
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)
134
幅(mm)
90
質量(kg)
1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)
226
電圧(V)
18
チャック孔径(Φmm)
6、8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])
9000~22000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品
ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)
6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品
トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)
295×395×93(フェンス高さ75)
適合
リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品
ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)
199
質量(kg)
1.4
電流(A)
5.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
35000
コード長さ(m)
2
チャック孔径(Φmm)
6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])
22000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品
ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)
6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])
30000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
199
仕様
二重絶縁
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)
1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
関連資料
(3.69MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品
片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
30000
電源(V)
単相100
電流(A)
5.2
消費電力(W)
500
質量(kg)
1.3
コード長さ(m)
2.5
高さ(mm)
179
定格電流(A)
5.2
ビット軸径(Φmm)
取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×103×179
保証期間
1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
10000~28000
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)
118
幅(mm)
90
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
226
電圧(V)
14.4
チャック孔径(Φmm)
6、8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
適合機種
トリマ TRE-40・TRE-55
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥37,880
税込¥41,668
3日以内出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属品
バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料
(3.69MB)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに
切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式
精度の高いアルミダイカスト製ベース
ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式
被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付
刃物の交換に便利なスピンドルロック付
切削位置を見易くするLEDライト付
タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品
片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
質量(kg)
1.2
電流(A)
5.9
電源(V)
単相100
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
16000~30000
コード長さ(m)
2.5
定格電流(A)
5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×90×191
保証期間
1年
ビット軸径(Φmm)
取付:6
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷