- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プラ台のおすすめ人気ランキング
プラ台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新418件の「プラ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具取付板」、「ct 取付板」、「ポリ台」などの商品も取り扱っております。
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)
14、16、22(穴:Φ26.5)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
付属品
丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として
材質
ポリプロピレン樹脂
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。
ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。
ボードは直接、壁等にも取り付けられます。
ケガ防止用保護キャップ付。
色
ベージュ
適合ねじ(mm)
3.5~3.8
適合パイプ径(Φmm)
89
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向=29(3)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)
ABS
法規制
電技解釈145条、内線規程3202節-11
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様
2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色
ミルキーホワイト
適合コネクタ
28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合
ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様
パッキング付
付属品
タッピンねじ(3×14)2個付
色
ベージュ
通気孔
ツバ管(MT-18J。VE管(14)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
材質
耐候性樹脂
ピッチ(mm)
3.59(締付)
タイプ
Bタイプ
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)
ABS
法規制
電技解釈145条、内線規程3202節-11