プラ板 0.4mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
108件の「プラ板 0.4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「印刷 できる プラ 板」、「透明プラスチックシート」、「プラ板」などの商品も取り扱っております。
プラバンでオリジナルのキーホルダーやアクセサリーが作れます。油性ペンでイラストを描いて、オーブントースターで焼くとちぢみます。
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1枚
179 税込197
当日出荷

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質 ポリスチロール 寸法(mm) 182×257 サイズ B5
1セット(3枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質 ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃) -135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃) 約-30(最低)。約120(最高) 引張強度(MPa) 34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa) 93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk) 0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K) 1.26×103 荷重たわみ温度(℃) 140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数 7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696) 屈折率 1.585(25℃) 拡散光線透過率(%) 1 曲げ弾性率(MPa) 2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m) 780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K) 5.5 影響を与える主な薬品 白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度 R119 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm) 0.5 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作や模型製作など、用途は多彩。
サイズ B4 寸法(mm) 257×364 厚さ(mm) 0.5 透明 寸法(縦×横)(mm) 364×257 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷

白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズ A4 厚さ(mm) 0.3 半透明
1個
130 税込143
当日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 1 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

出来上がりは厚さ2~3mm、約1/5~1/6ほどに収縮します。
寸法(mm) 364×257×0.35
1個
191 税込210
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質 ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーホルダーを自作するための素材で、油性ペンで絵を描いてオーブントースターで加熱すると約1/4に縮み、厚くなります。 また、工作を通してプラスチックの持つ性質(塑性と弾性)について学ぶこともできます。
寸法(mm) 257×364×0.4
1個
2,400 税込2,640
4日以内出荷

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質 ポリプロピレン
1枚
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

工作や模型製作など、用途は多彩。
材質 OPS 厚さ(mm) 0.2 透明 サイズ B4 寸法(縦×横)(mm) 364×257 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
139 税込153
当日出荷

オーブントースターで温めて オリジナルキーホルダーを作ろう! 油性ペンで絵を描いて、オーブントースターであたためると、絵が縮んで固まります。好きな絵を描いたオリジナルのネームプレートや、キーホルダーを作ってみよう!
付属品 キーホルダー2個 厚さ(mm) 仕様 寸法(cm) 18.2×12.8
1個
399 税込439
3日以内出荷

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズ A4 厚さ(mm) 0.3 ホワイト
1個
130 税込143
当日出荷

1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)