プラ棚のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
667件の「プラ棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプラック」、「プララック」、「樹脂製 棚板」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様 組立式 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 800 組立時間 (目安)1人20分 有効間口(mm) 652
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別 組立式 材質 低発泡PP 質量(kg) 19.1 使用温度範囲(℃) 0~60 間口(mm) 900 外寸(mm) 900×450×1820 組立時間 2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品 面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット 材質 ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様 棚板3枚+脚8本。工具いらずで簡単組立が可能。未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管。必要に合わせて段を増設することができます。。(6段以上では使用しないでください) 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1200(W)×450(D)×943(H) 段数 3段 耐荷重(kg) 1段に対して40(均等荷重)
1組
24,900 税込27,390
当日出荷

プラタナは木製の棚板に代わる軽くて薄い樹脂製棚板です。 <軽量> 樹脂製で中が中空構造(空洞)になっているので軽量です。 <清潔> 汚れても水洗いが出来るのでいつでも清潔です。 <簡単施工> 木材天板だと木口面(断面)の処理をしないといけませんが、プラタナなら切りっぱなしのまま使えます。
用途下駄箱や小物置きの棚板に 材質 樹脂製 厚さ(mm) 12 寸法(奥行D×長さL)(mm) 290×1850
1セット(15枚)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
用途商品の陳列や整理など。 材質(本体) スチール 総耐荷重(kg) 500
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 900 有効間口(mm) 754
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容 コーナーキャップ(4個) 材質 ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 900 組立時間 1人10分(目安) 有効間口(mm) 754
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別 組立式 材質 低発泡PP 質量(kg) 19.1 使用温度範囲(℃) 0~60 間口(mm) 900 外寸(mm) 900×450×1820 組立時間 2人30分
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容 コーナーキャップ(4個) 材質 ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃) -20~60 間口(mm) 900 組立時間 1人10分(目安) 有効間口(mm) 754
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 棚板5枚+脚16本 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1200(W)×450(D)×1800(H) 段数 5段 耐荷重(kg) 1段に対して40(均等荷重)
1組
43,000 税込47,300
当日出荷

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
質量(kg) 2.53 材質 ポリプロピレン(PP) セット内容 棚板1枚のみ 間口(mm) 900 奥行(mm) 450 タイプ 棚板のみ 均等積載量(kg/段) 100 適合本体 共通 使用温度範囲(℃) -20~60
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質 ポリプロピレン(PP) 間口(mm) 900 奥行(mm) 450 均等積載量(kg/段) 100 使用温度範囲(℃) -20~60 仕様 組立式
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg) 80
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

汚れても簡単に取り外して水洗いができる、アームハング棚柱SS用の樹脂棚板です。 ネジ止め不要。エンドキャップを樹脂棚板に挿入し、棚受を装着するだけの簡単施工です。 奥行2種(240/290)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えております。
厚さ(mm) 12 ダークグレー 材質 PP
1セット(2枚)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番 459-3642 種別 組立式 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 26.2 使用温度範囲(℃) 0~60 間口(mm) 1200 組立時間 2人30分 アズワン品番 3-4012-03
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番 459-3651 種別 組立式 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 26.2 使用温度範囲(℃) 0~60 間口(mm) 1200 組立時間 2人30分 アズワン品番 3-4012-04
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 棚板4枚+脚12本。工具いらずで簡単組立が可能。未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管。必要に合わせて段を増設することができます。。(6段以上では使用しないでください) 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1200(W)×450(D)×1371(H) 段数 4段 耐荷重(kg) 1段に対して40(均等荷重)
1組
33,900 税込37,290
当日出荷